Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Baby Akku PowerPlay 56714 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Baby Akku PowerPlay 56714 Stk.1
Artikel-Nr.:  527-1240786
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56714 101 111
EAN:  4008496550944

Produktdetails:

  • Baby Akku PowerPlay 56714 Stk.1 Größenbezeichnung Baby
  • Nennspannung 1,2V
  • Kapazität 3000mAh
  • Ausführung Nickel-Metall-Hydrid
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Baby Akku, Block Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Accu, Akku
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
4 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 5,31*
12 Tage
10
pro Stück
€ 9,40*
€ 6,13*
AFB-Elektro
1
pro Stück
€ 5,84*
€ 6,57*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,00*
€ 10,38*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
5207313
€ 65,77*
€ 78,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG