Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Baby Alkali-Mangan 4014 Stk.1 Ind.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Baby Alkali-Mangan 4014 Stk.1 Ind.
Artikel-Nr.:   527-1240624
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   04014 211 111
EAN:   4008496356515

Produktdetails:

  • Baby Alkali-Mangan 4014 Stk.1 Ind. Größenbezeichnung Baby
  • Ausführung Alkali-Mangan
  • Spannung 1,5V
  • Kapazität 7800mAh
  • IEC-Bezeichnung LR 14
  • Sonstige Bezeichnung C/AM 2
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie R14, Batterie
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 2 Tage 1 € 5,84* € 0,47*
Elektrohandel_4you 5 Tage 20 € 9,40* € 0,79*
QUATTROLOG 11 Tage 20 € 6,90* € 1,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,47* €  0,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges Accu-Satz 4,8V/4Ah 4 0071 345 248 CEAG/
4 0071 345 248
€ 108,17* € 128,72
Sonstiges Akku 12V/1,2Ah SAK1,2 ABB/
2CDG330024R0011
€ 24,57* € 29,24
Sonstiges Akku 12V/2Ah SAK 2 ABB/
GHV9240001V0010
€ 48,32* € 57,50
Sonstiges
Akku 12V/7,2Ah SAK 7 ABB/
GHV9240001V0011
€ 59,56* € 70,88
Sonstiges
Akku 668990 Merten/
668990
€ 47,66* € 56,72
Sonstiges Akku-Satz 4,8V/7Ah 4 0071 345 253 CEAG/
4 0071 345 253
€ 134,17* € 159,66
Sonstiges
Alkali HighEnergy AAAA 4961 Stk.1 Ind. Varta/
04961 121 111
€ 0,51* € 0,61
Sonstiges
Baby Akku PowerPlay 56714 Bli.2 Varta/
56714 101 402
€ 10,67* € 12,70
Sonstiges
Baby Akku PowerPlay 56714 Stk.1 Varta/
56714 101 111
€ 6,57* € 7,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG