Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Photo Micro Alkaline 04203 Bli.4


Menge:  Paket  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Photo Micro Alkaline 04203 Bli.4
Artikel-Nr.:  527-1240606
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04203 201 404
EAN:  4008496369607

Produktdetails:

  • Photo Micro Alkaline 04203 Bli.4 Größenbezeichnung Micro
  • Ausführung Alkali-Mangan
  • Spannung 1,5V
  • Kapazität 1200mAh
  • IEC-Bezeichnung LR 03
  • Verpackung 4er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Microzelle
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,58*
6 Tage
1
pro Stück
€ 3,50*
€ 2,42*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 2,75*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,05*
AFB-Elektro
1
pro Paket
€ 5,84*
€ 3,37*
Menge:  Paket  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
4000042
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
ProfiTec
BT-108
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG