Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Electronic-Zelle V 74 PX Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Electronic-Zelle V 74 PX Bli.1
Artikel-Nr.:   527-1240220
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   04074 101 401
EAN:   4008496273591

Produktdetails:

  • Electronic-Zelle V 74 PX Bli.1 Ausführung Alkali-Mangan
  • Spannung 15V
  • Kapazität 45mAh
  • IEC-Bezeichnung LR 54
  • Höhe 35mm
  • Durchmesser 16mm
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Batterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 1 € 6,00* € 3,01*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 3,60*
AFB-Elektro 2 Tage 1 € 5,84* € 4,04*
QUATTROLOG 11 Tage 1 € 6,90* € 4,88*
QUATTROLOG 20 Tage 10 € 6,90* € 5,19*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,04* €  4,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec ProfiTec/
BT-105
€ 6,48* € 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG