Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Special 439 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:  527-1240218
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00439 101 111
EAN:  4008496204250

Produktdetails:

  • Special 439 Stk.1 Größenbezeichnung Block
  • Ausführung Zink-Kohle
  • Spannung 9V
  • Kapazität 4300mAh
  • IEC-Bezeichnung 6 F 100
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 9,40*
€ 4,11*
5 Tage
€ 6,00*
€ 4,26*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 4,48*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Varta
00430101111
€ 69,80*
€ 83,06
Ähnlich
Varta
00431101111
€ 79,40*
€ 94,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG