Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Electronic-Batterie CR 1616 Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Electronic-Batterie CR 1616 Bli.1
Artikel-Nr.:   527-1240198
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   06616 101 401
EAN:   4008496270989

Produktdetails:

  • Electronic-Batterie CR 1616 Bli.1 Ausführung Lithium/Mangandioxid
  • Spannung 3V
  • Kapazität 55mAh
  • IEC-Bezeichnung CR 1616
  • Höhe 1,6mm
  • Durchmesser 16mm
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Batterie, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 5 Tage 50 pro Stück € 6,00* € 0,49*
AFB-Elektro 2 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 1,25*
Elwitec 2 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,26*
Elektrohandel_4you 5 Tage 1 pro Stück € 9,40* € 1,35*
Impulse_24 3 Tage 1 pro Paket € 7,25* € 1,59*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,25* €  1,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec ProfiTec/
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec ProfiTec/
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si Renata/
BWT94
€ 37,25* € 44,33
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si Renata/
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG