Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Uhren-Zelle V 321 Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Uhren-Zelle V 321 Bli.1
Artikel-Nr.:  527-1240182
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00321 101 111
EAN:  4008496245857

Produktdetails:

  • Uhren-Zelle V 321 Bli.1 Ausführung Silberoxid
  • Spannung 1,55V
  • Kapazität 13mAh
  • IEC-Bezeichnung SR 65
  • Sonstige Bezeichnung RW 321/SR 616 SW
  • Höhe 1,65mm
  • Durchmesser 6,8mm
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 0,97*
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 1,07*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 1,13*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 1,22*
AFB-Elektro
1
€ 5,84*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG