Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Electronic-Batterie CR 2 NP Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-1240176
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06202 101 401
EAN:  4008496262939

Produktdetails:

  • Electronic-Batterie CR 2 NP Bli.1 Ausführung Lithium
  • Spannung 3V
  • Kapazität 1400mAh
  • IEC-Bezeichnung CR 12600
  • Höhe 60mm
  • Durchmesser 11,6mm
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Varta, Batterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 6,15*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 8,99*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 9,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,99* €  10,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 1/3 N Bli.1
Varta
06131 101 401
€ 4,00* € 4,76
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 1216 Bli.1
Varta
06216 101 401
€ 1,70* € 2,02
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 1220 Bli.1
Varta
06220 101 401
€ 0,91* € 1,08
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 1616 Bli.1
Varta
06616 101 401
€ 1,25* € 1,49
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 1620 Bli.1
Varta
06620 101 401
€ 1,16* € 1,38
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2016 Bli.1
Varta
06016 101 401
€ 0,58* € 0,69
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2025 Bli.1
Varta
06025 101 401
€ 0,58* € 0,69
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2032 Bli.1
Varta
06032 101 401
€ 0,58* € 0,69
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2320 Bli.1
Varta
06320 101 401
€ 1,45* € 1,73
Ähnlich
Sanyo CR12600SE CR2NP Lithium Zelle 3V
Sanyo
CR12600SE
€ 4,40* € 5,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG