Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Electronic-Batterie V 28 PX Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Electronic-Batterie V 28 PX Bli.1
Artikel-Nr.:  527-1240134
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04028 101 401
EAN:  4008496273911

Produktdetails:

  • Electronic-Batterie V 28 PX Bli.1 Größenbezeichnung sonstige
  • Ausführung Silberoxid/Zink
  • Spannung 6,2V
  • Kapazität 145mAh
  • IEC-Bezeichnung 4 SR 44
  • Sonstige Bezeichnung 4 G-13
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 4,02*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 6,16*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 6,89*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,89* €  8,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2430 Bli.1
Varta
06430 101 401
€ 1,25* € 1,49
Ähnlich
Electronic-Batterie CR 2450 Bli.1
Varta
06450 101 401
€ 1,56* € 1,86
Ähnlich
Electronic-Batterie V 10 GA Bli.1
Varta
04274 101 401
€ 0,52* € 0,62
Ähnlich
Electronic-Batterie V 12 GA Bli.1
Varta
04278 101 401
€ 0,56* € 0,67
Ähnlich
Electronic-Batterie V 13 GA Bli.1
Varta
04276 101 401
€ 0,44* € 0,52
Ähnlich
Electronic-Batterie V 13 GS Bli.1
Varta
04176 101 401
€ 0,79* € 0,94
Ähnlich
Electronic-Batterie V 23 GA Bli.1
Varta
04223 101 401
€ 0,85* € 1,01
Ähnlich
Electronic-Batterie V 28 PXL Bli.1
Varta
06231 101 401
€ 7,28* € 8,66
Ähnlich
Electronic-Batterie V 4034 PX Bli.1
Varta
04034 101 401
€ 4,16* € 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG