Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Uhren-Zelle V 303 Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Uhren-Zelle V 303 Bli.1
Artikel-Nr.:  527-1240126
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00303 101 111
EAN:  4008496245420

Produktdetails:

  • Uhren-Zelle V 303 Bli.1 Ausführung Silberoxid
  • Spannung 1,55V
  • Kapazität 170mAh
  • IEC-Bezeichnung SR 44
  • Sonstige Bezeichnung RW 32/SR 44 W
  • Höhe 5,4mm
  • Durchmesser 11,6mm
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Silberoxid, Uhrenbatterie, Varta, Batterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 1,32*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 1,34*
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 1,42*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 1,59*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 1,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,87* €  2,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG