Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Electronic-Batterie V 625 U Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Electronic-Batterie V 625 U Bli.1
Artikel-Nr.:  527-1240091
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04626 101 401
EAN:  4008496273683

Produktdetails:

  • Electronic-Batterie V 625 U Bli.1 Ausführung Alkali-Mangan
  • Spannung 1,5V
  • Kapazität 200mAh
  • IEC-Bezeichnung LR 9
  • Höhe 6,2mm
  • Durchmesser 15,5mm
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Varta, Batterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
10
€ 9,40*
€ 0,64*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 0,69*
AFB-Elektro
1
€ 5,84*
€ 0,78*
2 Tage
1
€ 4,00*
€ 0,81*
3 Tage
1
€ 6,50*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Duracell
15032235
€ 0,94*
€ 1,12
Ähnlich
Varta
4626101401
€ 1,01*
€ 1,20
Ähnlich
Varta
4074101401
€ 57,60*
€ 68,54
Ähnlich
Varta
4075101401
€ 2,10*
€ 2,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG