Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Electronic-Batterie V 13 GS Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Electronic-Batterie V 13 GS Bli.1
Artikel-Nr.:  527-1240083
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04176 101 401
EAN:  4008496273621

Produktdetails:

  • Electronic-Batterie V 13 GS Bli.1 Ausführung Silberoxid
  • Spannung 1,55V
  • Kapazität 180mAh
  • IEC-Bezeichnung SR 44
  • Höhe 5,4mm
  • Durchmesser 11,6mm
  • Verpackung 1er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Messscheibe, Silberoxid, Varta, Batterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
1
pro Stück
€ 5,84*
€ 0,79*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,82*
5 Tage
10
pro Stück
€ 9,40*
€ 1,58*
5 Tage
10
pro Paket
€ 7,25*
€ 1,69*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG