Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rauchmelder ORM 1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Rauchmelder ORM 1003
Artikel-Nr.:  527-1230425
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  2CDG430001R0011
EAN:  4016779646536
Suchbegriffe:
ABB
Rauchmelder

Produktdetails:

  • Rauchmelder ORM 1003 Meldeart optisch
  • Deutsche Zulassung VdS
  • Farbvariante weiß
... > Objekt-, Zutrittsüberwachungssystem > Intrusionsschutztechnik/Einbruchmeldetechnik > Intrusionsschutztechnik/Einbruchmeldetechnik (nich
Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Feuermelder, Überwachungsmelder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 51,42*
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 51,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  51,43* €  61,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Rauchmelder 941 SLM rws
Peha Hochkoepper
242417
€ 87,99* € 104,71
Ähnlich
Rauchmelder alu 114104
Gira Giersiepen
114104
€ 30,42* € 36,20
Ähnlich
Rauchmelder br-met 114156
Gira Giersiepen
114156
€ 30,42* € 36,20
Ähnlich
Rauchmelder HC 1R M
ABN Braun
HC 1R M
€ 73,50* € 87,47
Ähnlich
Rauchmelder ORM 2351
ABB
2CDG430008R0011
€ 72,27* € 86,00
Ähnlich
Rauchmelder pearl-met 114158
Gira Giersiepen
114158
€ 30,42* € 36,20
Ähnlich
Rauchmelder PROTECTOR 230V
Esylux
RK431 00 004605
€ 29,94* € 35,63
Ähnlich
Rauchmelder PROTECTOR PLUS ws
Esylux
RK431 00 004407
€ 43,12* € 51,31
Ähnlich
Rauchmelder PROTECTOR S
Esylux
RK431 00 004391
€ 22,78* € 27,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG