Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lithiumbatterie FAS 8900


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Lithiumbatterie FAS 8900
Artikel-Nr.:  527-1230275
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  GVSB293923V0033
EAN:  4013232530104
Suchbegriffe:
ABB
Lithium

Produktdetails:

  • Lithiumbatterie FAS 8900 Ausführung Lithium
  • Spannung 3,6V
  • Kapazität 5000mAh
... > Elektrowerkzeug > Elektrowerkzeug (Zubehör) > Akku-Pack (Elektrowerkzeug)
Weitere Suchbegriffe: Batterie
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 60,91*
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 60,92*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  60,92* €  72,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Lithiumbatterie FAS 2901/2
ABB
GVSB293923V0310
€ 27,30* € 32,49
Ähnlich
Lithiumbatterie FAS 2902/2
ABB
GVSB293923V0311
€ 80,20* € 95,44
Ähnlich
Lithiumbatterie FAS 2903/3
ABB
GVSB293923V0314
€ 11,13* € 13,24
Ähnlich
Lithiumbatterie FAS 8901
ABB
GVSB293923V0034
€ 145,61* € 173,28
Ähnlich
Lithiumbatterie FAS 8904
ABB
GVSB293923V0038
€ 37,39* € 44,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG