Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Solid-State-Sirene SSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Solid-State-Sirene SSS
Artikel-Nr.:  527-1230260
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  GHV9270001V0001
EAN:  4013232023200

Produktdetails:

  • Solid-State-Sirene SSS Nennspannung 12V
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Meldetechnik-/Signaltechnik > Hupe
Weitere Suchbegriffe: Alarmgerät, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 9,40*
€ 51,35*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 52,52*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Funke + Huster
213 003 03
€ 27,74*
€ 33,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG