|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1212486 Herst.-Nr.: 16W---------A71 EAN/GTIN: 4042203378292 |
| |
|
|  |  |
 | Assa Abloy effeff Elektrischer Türöffner IP54,univers.o.Stulp 16W---------A71 Ausführung Standardtüröffner, Spannung 10 ... 24V, Öffnungsrichtung nach DIN links/rechts, Wassergeschützt, Arbeitsweise Arbeitsstrom, Universaltüröffner in Arbeitsstromausführung mit verstell- und fixierbarer Falle. Wassergeschützt Schutzart: IP 54. Festigkeit gegen Aufbruch: 5000N, Spannung 10-24 V DV/AC, ohne Schließblech. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Standardtüröffner | Spannung: | 10 ; 24 | Mit mechanischer Entriegelung: | false | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | true | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Türöffner, Standardtüröffner, Wassergeschützter Türöffner |
|  |  |
| |