Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alkali HighEnergy AAAA 4961 Stk.1 Ind.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Alkali HighEnergy AAAA 4961 Stk.1 Ind.
Artikel-Nr.:  527-1210211
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04961 121 111
EAN:  4008496574704

Produktdetails:

  • Alkali HighEnergy AAAA 4961 Stk.1 Ind.
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Mini Akku, Photobatterie, Varta, Batterie
Angebote (3)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 0,51*
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 0,61*
KABUCO 2 Tage € 4,00* € 1,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,51* €  0,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges Accu-Satz 4,8V/4Ah 4 0071 345 248
CEAG
4 0071 345 248
€ 108,17* € 128,72
Sonstiges Akku 12V/1,2Ah SAK1,2
ABB
2CDG330024R0011
€ 24,72* € 29,42
Sonstiges Akku 12V/2Ah SAK 2
ABB
GHV9240001V0010
€ 47,39* € 56,39
Sonstiges
Akku 12V/7,2Ah SAK 7
ABB
GHV9240001V0011
€ 58,36* € 69,45
Sonstiges
Akku 668990
Merten
668990
€ 47,51* € 56,54
Sonstiges Akku-Satz 4,8V/7Ah 4 0071 345 253
CEAG
4 0071 345 253
€ 134,17* € 159,66
Sonstiges
Baby Akku PowerPlay 56714 Bli.2
Varta
56714 101 402
€ 10,63* € 12,65
Sonstiges
Baby Akku PowerPlay 56714 Stk.1
Varta
56714 101 111
€ 6,57* € 7,82
Sonstiges
Baby Alkali-Mangan 4014 Stk.1 Ind.
Varta
04014 211 111
€ 0,47* € 0,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG