Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FHF Funke+Huster Ex-Schallgeber 32 Töne 24V DC 119 dB(A) 96075212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1206113
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     96075212
EAN/GTIN:
     4250235510560
Suchbegriffe:
akustischer Signalgeber
EEx Signalgeber
Schallgeber
FHF Funke+Huster Ex-Schallgeber 32 Töne 24V DC 119 dB(A) 96075212 Anzahl der Töne 31, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 119dB, Nennspannung 24V, Schutzart (IP) IP66, Stromart DC, Stromaufnahme 0,6A, Ex-Schutzart: CE 0158 Ex II 2 G EEx dem IIC T6
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
31
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
119
Nennspannung:
24
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.6

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: EEx-Schallgeber, Ex Schallgeber, Ex Signalgeber, Ex Sounder
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
€ 666,18*
€ 6,95*
€ 671,65*
Frei Haus
€ 789,71*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG