Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1206031 Herst.-Nr.: 2208-2971 EAN/GTIN: 4028176001627 |
| |
|
|  |  |
 | FMN communications Wandtelefon analog FMN B122plus sw gr Ausführung Standard, Mobilteile anmeldbar 0, Display ohne, Geeignet für Wandmontage, Zielwahltasten 3, Anzahl der Telefonbucheinträge 0, Farbvariante schwarzgrau, Umschaltbares Wahlverfahren (IWV/MFV, fest/temporär), Erd-/Flashtaste, Flashzeit einstellbar (zur Nutzung von Netzfunktionen), 16er MFV-Tastenwahl (ABCD-Tasten), 2 programmierbare Amtskennziffern (max. 2-stellig), 10 Kurzwahlziele (16-stellig), Möglichkeit die TAE-Anschlussdose unter dem Gehäusekörper zu installieren, Abdeckung der Ziffern- und Funktionstasten mit optionaler, aufklebbarer Blende. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Standard | Mobilteile anmeldbar: | 0 | Display: | ohne | Anrufbeantworter: | false | Freisprechen: | false | Gebührenanzeige: | false | CLIP-Funktion: | false | Lauthören: | false | Geeignet für Wandmontage: | true | Zielwahltasten: | 3 | Anzahl der Telefonbucheinträge: | 0 | Head-Set-Anschluss: | false | Hörgerätekompatibel: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Analoges Telefon, Telefon |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 43,57* | € 51,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 49,30* | € 57,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 49,66* | € 57,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 2,99* | ab € 50,16* | € 58,06* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 57,54* | € 66,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|