Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Indexa Alarmzentralmodul im Gehäuse 6000 XZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1203365
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36101
EAN/GTIN:
     4015162361018
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Indexa Alarmzentralmodul im Gehäuse 6000 XZ Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber 4, Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber 4, Ereignisspeicher, Betriebsspannung 230V, Busfähig, Notstromversorgung integriert, Schnittstelle extern, VdS Klasse ohne, Höhe 295mm, Breite 275mm, Tiefe 85mm, Alarmzentralmodul, Stahlgehäuse mit integrierter Stromversorgung und Hauptplatine. Diese Platine hat 4 verdrahtete Ausgänge, 2 digitale Schnittstellen und Anschlüsse für 6000XF, 6000XD und ein Kommunikations-Modul. Eingerichtet für Notstromakku bis 7,5 Ah. Programmierung und Bedienung über separate Tastatur. Abmessungen: 275 x 295 x 85 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
4
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
4
Ereignisspeicher:
true
Betriebsspannung:
230
Busfähig:
true
Mit Netzteil:
false
Notstromversorgung integriert:
true
Schnittstelle extern:
true
VdS Klasse:
ohne
Höhe:
295
Breite:
275
Tiefe:
85

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, indexa alarmanlage, Alarmzentralmodul, Stahlgehäuse, System-6000, Zentrale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 98,65*
€ 109,97*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 109,07*
€ 121,39*
€ 6,90*
ab € 125,82*
€ 139,85*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG