Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Gasalarm GA 80 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Gasalarm GA 80 230V
Artikel-Nr.:   527-1200371
Hersteller:   Indexa
Herst.-Nr.:   22150
EAN:   4015162221503
Suchbegriffe:
Gasmelder

Produktdetails:

  • Gasalarm GA 80 230V Meldeart Gas
... > Objekt-, Zutrittsüberwachungssystem > Intrusionsschutztechnik/Einbruchmeldetechnik > Intrusionsschutztechnik/Einbruchmeldetechnik (nich
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsmelder
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 67,55*
QUATTROLOG 11 Tage € 6,90* € 79,07*
AFB-Elektro 2 Tage € 5,84* € 97,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  97,02* €  115,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Erweiterungsset SU4F Novar Friedland/
551907
€ 54,94* € 65,38
Sonstiges
Fensterkontakt (VdS) ws 095302 Gira Giersiepen/
095302
€ 15,15* € 18,03
Sonstiges
Funk-Magnetkontakt ws 034802 Gira Giersiepen/
034802
€ 205,39* € 244,41
Sonstiges
Funk-Modul 114300 Gira Giersiepen/
114300
€ 68,89* € 81,98
Sonstiges
Glasbruchmelder 6413 Busch-Jäger/
6410-0-0341
€ 48,45* € 57,66
Sonstiges
Glasbruchsensor 0170 Berker/
0170
€ 54,15* € 64,44
Sonstiges
Glasbruchsensor 32 G Jung/
32G
€ 55,90* € 66,52
Sonstiges
Glasbruchsensor br 088706 Gira Giersiepen/
088706
€ 28,54* € 33,96
Sonstiges
Glasbruchsensor m.Zultg. 093100 Gira Giersiepen/
093100
€ 48,08* € 57,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG