Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fluke Messleitung ML 4G rt 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1138130
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2146331
EAN/GTIN:
     0095969259316
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung rot
messleitung 1 m
Fluke Messleitung ML 4G rt 1m Stecktechnik 4 mm, Messleitung, Isolierstoff PVC, Strombelastbarkeit 16A, Messkreiskategorie CAT III, Messleitung hochflexibel 0,8 mm2, Strombelastbarkeit 16 A, max. Spannung 50 V AC/75 V DC
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Messleitung:
true
Abgreifklemme:
false
Prüfspitze:
false
Messleitungsverbinder:
false
Isolierstoff:
PVC
Strombelastbarkeit:
16
Messkreiskategorie:
CAT III

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Messzubehör, Spannungsprüfer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 3,58*
€ 4,40*
€ 8,50*
ab € 3,59*
€ 4,41*
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 4,46*
€ 13,95*
ab € 4,11*
€ 5,06*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG