Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Isolations-Messgerät METRISO 1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Isolations-Messgerät METRISO 1000A
Artikel-Nr.:  527-1132259
Hersteller:  Gossen Metrawatt
Herst.-Nr.:  M540C
EAN:  4012932116311

Produktdetails:

  • Isolations-Messgerät METRISO 1000A Anzeige analog
  • Stromversorgung Batterie
  • Isolationswiderstandsmessbereich 0 ... 400MOhm
  • Nennprüfspannung 100 V
  • Nennprüfspannung 250 V
  • Nennprüfspannung 500 V
  • Nennprüfspannung 1000 V
  • Nennprüfspannung einstellbar
  • Niederohmmessung
  • Spannungsmessung
  • Spannungsmessbereich 0 ... 1000V
... > Messtechnik, Prozessmesstechnik > Messgerät, Elektrische Größen > Sondermessgerät (Elektrische Größen)
Weitere Suchbegriffe: Isolationsmesser, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 565,00*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 565,61*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 572,26*
12 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 628,77*
AFB-Elektro
pro Stück
€ 5,84*
€ 652,92*
Menge:  Stück  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,92*
€ 776,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gossen Metrawatt
M540C
€ 746,10*
€ 887,86
Ähnlich
Gossen Metrawatt
GTM5050000R0001
€ 1.049,82*
€ 1.249,29
Ähnlich
Gossen Metrawatt
M5810
€ 2.872,14*
€ 3.417,85
Ähnlich
Gossen Metrawatt
M541A
€ 732,90*
€ 872,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG