Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Somfy Micro L Kettenantrieb si 350N 230V 4-adrig 2700121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1120799
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2700121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garagentor-Kettenantrieb
Somfy Micro L Kettenantrieb si 350N 230V 4-adrig 2700121 Schubkraft 350N, Hublänge 380mm, Schutzart (IP) IP22, Gehäuse Aluminium, Stromaufnahme 0,45A, Anschlussspannung 230V, Länge der Anschlussleitung 1,2m, Breite 62mm, Höhe 40mm, Länge 460mm, Fensteröffner MICRO L 350N 380mm Hub 230V, 4-adrig, silber eloxiert, Kettenantrieb
Weitere Informationen:
Schubkraft:
350
Hublänge:
380
Schutzart (IP):
IP22
Gehäuse:
Aluminium
Stromaufnahme:
0.45
Anschlussspannung:
230
Länge der Anschlussleitung:
1.2
Breite:
62
Höhe:
40
Länge:
460

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Fensterantrieb, Fenstermotor, Fensteröffner, Kette, Kettenantrieb, Öffner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 257,28*
€ 278,03*
€ 5,90*
ab € 258,62*
€ 279,42*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG