Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wechselstromzähler 01020113


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Wechselstromzähler 01020113
Artikel-Nr.:  527-1120022
Hersteller:  NZR
Herst.-Nr.:  01020113
EAN:  4048652000135

Produktdetails:

  • Wechselstromzähler 01020113 Maximalstrom (Wert) 10(40) A
  • Ausführung Einphasen-Wechselstromzähler
  • Nennspannung 230V
  • Beglaubigt
... > Messtechnik, Prozessmesstechnik > Messgerät, Elektrische Größen > Sondermessgerät (Elektrische Größen)
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Zweileiterzähler, Zähler
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 9,40*
€ 20,71*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 24,52*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
NZR
01010113
€ 8,52*
€ 10,14
Ähnlich
NZR
01020112
€ 24,04*
€ 28,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG