Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betriebsstd.zähler BZ142-3DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Betriebsstd.zähler BZ142-3DC
Artikel-Nr.:  527-1110387
Hersteller:  Theben
Herst.-Nr.:  1420823
EAN:  4003468140369

Produktdetails:

  • Betriebsstd.zähler BZ142-3DC Montageart Fronttafeleinbau
  • Ausführung analog
  • Zählbereich 99999,99h
  • Reset-Funktion ohne
  • Laufanzeige
  • Anzahl der Zeichen 7
  • Eingangsspannung 80V
  • Spannungsart DC
  • Frequenzbereich der Eingangsspannung 0Hz
  • Antriebsart Quarz
  • Breite 48mm
  • Höhe 48mm
  • Einbautiefe 48,6mm
  • Frontplatte Breite 52mm
  • Frontplatte Höhe 52mm
  • Fronttafelausschnitt Durchmesser 50mm
  • Schutzart (IP) IP65
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteile > Betriebsstundenzähler, Zeitzähler (Reiheneinbauger
Weitere Suchbegriffe: Stundenzähler, Zeitzähler
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 9,40*
€ 41,74*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 44,89*
14 Tage
€ 6,50*
€ 55,99*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Theben
1420721
€ 22,63*
€ 26,93
Ähnlich
Theben
1420821
€ 44,89*
€ 53,42
Ähnlich
Theben
1420723
€ 22,63*
€ 26,93
Ähnlich
Theben
1430721
€ 22,63*
€ 26,93
Ähnlich
Theben
1450000
€ 22,05*
€ 26,24
Ähnlich
ABB
2CDE100000R1601
€ 19,63*
€ 23,36
Ähnlich
Theben
1420823
€ 55,99*
€ 66,63
Ähnlich
Theben
1430821
€ 55,99*
€ 66,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG