Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Theben Tarifschaltuhr Aufbau-und SUL 285/2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-1110238
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2850033
EAN/GTIN:
     4003468285022
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Tarifschaltuhr
Verteilerschaltuhr
Theben Tarifschaltuhr Aufbau-und SUL 285/2T Montageart sonstige, Anzahl der Kanäle 2, Versorgungsspannung 110 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Frequenz der Versorgungsspannung 45 ... 60Hz, Gangreserve in Stunden 150, Ganggenauigkeit pro Tag 1s, 24 h Programm, Quarzgesteuert, Kontaktart Wechsler, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 20min, Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 20min, Programmscheibenteilung 1 5min, Programmscheibenteilung 2 5min, Nennschaltstrom bei 250 V AC 6A, Potenzialfreier Schaltkontakt, Schutzart (IP) IP54, Breite 105mm, Höhe 175mm, Tiefe 74mm, Schaltuhr für Wandaufbau mit 3-Punkt-Befestigung, 175 x 105 x 74 mm, mit 150 Std. Gangreserve, umschaltbar 24 Std./7 Tage-Progr., kürzeste Schaltzeit 20 Min./2 Std., 2 Wechsler, 6A/250V AC, Klarsichtabdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
110 ; 240
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 ; 60
Gangreserve in Stunden:
150
Ganggenauigkeit pro Tag:
1
60 min Programm:
false
24 h Programm:
true
Wochenprogramm:
false
Jahresprogramm:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
true
Kontaktart:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
20
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
20
Programmscheibenteilung 1:
5
Programmscheibenteilung 2:
5
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Handbedienung:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
105
Höhe:
175
Tiefe:
74

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, analoge schaltuhren theben, Analogschaltuhr, Analogzeitschaltuhr, Einbauschaltuhr, Installationsschaltuhr, Reiheneinbauschaltuhr, Schaltuhr, Suleika, Tagesschaltuhr, Universalschaltuhr
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 96,55*
€ 107,65*
€ 5,95*
ab € 105,95*
€ 117,96*
€ 6,90*
ab € 109,16*
€ 121,49*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 111,96*
€ 124,58*
€ 5,90*
ab € 133,12*
€ 147,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG