|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1102815 Herst.-Nr.: 15199 EAN/GTIN: 3303430151999 |
| |
|
|  |  |
 | Schneider Electric Multimeter PM9 230VAC 15199 Amperemeter, Blindleistungsmesser, Frequenzmesser, Voltmeter, Wirkleistungsmessgerät, Universal-Messgerät Serie PM9 für DIN-Schiene, 4 Teilungseinheiten Display: LCD-Anzeige, hinterleuchtet, 3 Messwerte gleichzeitig, Spannungseingang: Direktanschluss bis 450 V AC (Phase-Phase), Stromeingang: über Stromwandler TI mit sekundär 5 A (zulässiger Überstrom 6 A), Wirkenergiemessungen gemäß IEC 62053-21: Genauigkeitsklasse 1, Prüfung, Messung und Überwachung des Betriebsverhaltens gemäß IEC 61557-12: PMD/S/K55/1, Versorgung: 220-240 V AC (± 10 %), 5 VA, Schutzart: Front IP 52, Gehäuse IP 20 Weitere Informationen:  |  | Amperemeter: | true | Blindleistungsmesser: | true | Drehzahlmesser: | false | Frequenzmesser: | true | Impulszähler: | false | Voltmeter: | true | Wirkleistungsmessgerät: | true |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Strommessgerät, Voltmeter, schneider electric amperemeter, multimeter digital, Industriemessgerät, Kombimessgerät, Messgerät, Schaltschrankmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 159,75* | € 177,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 160,01* | € 177,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 171,22* | € 188,99* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 240,85* | € 252,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|