Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabeltrommel 392.183
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:
527-0920249
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
392.183
EAN:
4016514004126
Suchbegriffe:
Bachmann
Kabelaufroller
Kabeltrommel
Produktdetails:
Kabeltrommel 392.183 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Kabelbestückung H07RN-F
Aderquerschnitt 1,5mm²
Ader-Zahl 3
Anzahl der CEE-Dosen 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Länge der Leitung 40m
Mit Tragerahmen
Mit thermischem Schutz
Schutzart (IP) IP44
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Kabeltrommel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 12 Tage
Versand
Netto
AFB-Elektro
5 Tage
€ 5,84*
€ 104,39*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 119,9232*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AFB-Elektro
Versand
von AFB-Elektro
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AFB-Elektro
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kabeltrommel 398.180
Bachmann
398.180
€ 104,39*
€ 124,22
Ähnlich
Kabeltrommel 398.182
Bachmann
398.182
€ 104,39*
€ 124,22
Ähnlich
Kabeltrommel GT 235.MD3
Schill
20040000
€ 29,21*
€ 34,76
Ähnlich
Kabeltrommel GT 310.C516MD3
Schill
27018000
€ 91,41*
€ 108,78
Ähnlich
Kabeltrommel GT 310.MD4
Schill
27042000
€ 48,18*
€ 57,33
Ähnlich
Kabeltrommel HT 280.S4
Schill
32004000
€ 31,81*
€ 37,85
Ähnlich
Kabeltrommel HT 280.TS4
Schill
32037000
€ 31,37*
€ 37,33
Ähnlich
Kabeltrommel HT 280.TS4.50KS315
Schill
32037425
€ 98,85*
€ 117,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG