Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bachmann Heißgeräte-Zuleitung 10A/250V,2m,sw 372.174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0920171
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     372.174
EAN/GTIN:
     4016514003556
Suchbegriffe:
H05RR-F
Heißgeräte-Zuleitung
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
h05rr-f 3g1,0
Bachmann Heißgeräte-Zuleitung 10A/250V,2m,sw 372.174 Anschluss 1 SCHUKO-Stecker, gerade, Ader-Zahl 3, Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Länge 2m, Mantel-Material Gummi, Temperaturbeständigkeit 0 ... 155°C, Nennspannung 250V, Außenmantelfarbe schwarz, Schutzleiter, Außendurchmesser ca. 6,5mm, Heißgeräte-Zuleitung Gummi, 10 A/250 V~, Leitungstyp: H05RR-F 3G 1,00 mm², Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt, Seite 2: Heißgerätedose 10 A, montiert
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1
Länge:
2
Mantel-Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
0 ; 155
Nennspannung:
250
Außenmantelfarbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
6.5

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: h05rr-f 3x2,5, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Geräteanschlussleitung, Heißgerätezuleitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Schutzkontaktzuleitung, Zuleitung
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
€ 5,75*
1
€ 4,50*
ab € 4,97*
€ 6,13*
1
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 6,93*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 7,08*
1
€ 13,95*
ab € 7,06*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG