Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verschiedene-Diverse FMKHC 1x2x0,75 Tr.500 Schiffskabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     527-0903799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FMKHC 1x2x0,75 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Marinekabel
Schiffs-Energiekabel
Schiffskabel
Verschiedene-Diverse FMKHC 1x2x0,75 Tr.500 Schiffskabel Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 2, Verseilelement Paare, Ader-Isolation XLPE (VPE), Ader-Kennzeichnung Ziffern, Mantel-Farbe schwarz, Halogenfrei nach IEC 60754-2, Außendurchmesser ca. 8mm, Gewicht pro km 90kg, Lieferform Trommel, Für die feste Verlegung in Kommunikations-, Frequenz-, Kontroll- und Datenverarbeitungssystemen auf Schiffen und Offshore - Einheiten in allen Bereichen und auf offenen Decks. Diese Kabel erfüllen die Anforderungen der Brandprüfung für bündelverlegte Kabel nach IEC 60332-3-22 und IEEE 45-18.13 sowie die Anforderungen der SOLAS. Alle eingesetzten Materialien im Kabel sind halogenfrei. Im Brandfall ist keine Aufspaltung in korrosive Gase zu erwarten. Das Entstehen von toxischen Gasen ist minimal. Aus diesem Grund sind diese Kabel für die Installation auf Passagierschiffen besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
XLPE (VPE)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
true
Außendurchmesser ca.:
8

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Schiffs-Kommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.801,15*
1 Paket enthält 500 Meter (€ 3,6023* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG