Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fensterkontakt (VdS) ws 095302


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Fensterkontakt (VdS) ws 095302
Artikel-Nr.:  527-0878211
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  095302
EAN:  4010337953029
Suchbegriffe:
Gira
Reedkontakt

Produktdetails:

  • Fensterkontakt (VdS) ws 095302 Montageart Aufbau
  • Deutsche Zulassung VdS
  • Farbe weiß
... > Objekt-, Zutrittsüberwachungssystem > Intrusionsschutztechnik/Einbruchmeldetechnik > Intrusionsschutztechnik/Einbruchmeldetechnik (nich
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Reedkontakt, Magnetkontakt, Melder, Überwachungsmelder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 14,82*
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 16,44*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,82* €  17,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Erweiterungsset SU4F
Novar Friedland
551907
€ 52,55* € 62,53
Sonstiges
Funk-Magnetkontakt ws 034802
Gira Giersiepen
034802
€ 201,57* € 239,87
Sonstiges
Funk-Modul 114300
Gira Giersiepen
114300
€ 67,84* € 80,73
Sonstiges
Gasalarm GA 80 230V
Indexa
22150
€ 97,02* € 115,45
Sonstiges
Glasbruchmelder 6413
Busch-Jäger
6410-0-0341
€ 47,54* € 56,57
Sonstiges
Glasbruchsensor 0170
Berker
0170
€ 56,28* € 66,97
Sonstiges
Glasbruchsensor 32 G
Jung
32G
€ 54,07* € 64,34
Sonstiges
Glasbruchsensor br 088706
Gira Giersiepen
088706
€ 27,88* € 33,18
Sonstiges
Glasbruchsensor m.Zultg. 093100
Gira Giersiepen
093100
€ 48,15* € 57,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG