Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatz-Batterie VE1 094400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:  527-0878208
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  094400
EAN:  4010337944003

Produktdetails:

  • Ersatz-Batterie VE1 094400 Größenbezeichnung sonstige
  • Sonstige Bezeichnung sonstige
  • Nennspannung 9V
  • Ausführung Lithium-Ion
... > Elektrowerkzeug > Elektrowerkzeug (Zubehör) > Akku-Pack (Elektrowerkzeug)
Weitere Suchbegriffe: Accu, Akku, Scharfschalteinrichtungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 11,84*
5 Tage
€ 9,40*
€ 13,12*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gira Giersiepen
094800
€ 87,68*
€ 104,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG