Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alarmzentrale 034200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Alarmzentrale 034200
Artikel-Nr.:  527-0877791
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  034200
EAN:  4010337342007

Produktdetails:

  • Alarmzentrale 034200 Anzahl der konventionellen Gruppen 4
  • Funkanbindung
  • Mit Netzteil
  • Notstromversorgung integriert
  • Höhe 295mm
  • Breite 64mm
  • Tiefe 273mm
... > Brandschutz > Brandschutz (Teile) > Brandmeldeanlage (Teile)
Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage, Alarmsystem, Zentrale
Angebote (3)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 271,73*
12 Tage
Frei Haus
€ 291,67*
3 Tage
Frei Haus
€ 383,98*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Albrecht Jung
EAM4000
€ 884,99*
€ 1.053,14
Ähnlich
Gira Giersiepen
114200
€ 752,93*
€ 895,99
Ähnlich
Gira Giersiepen
034200
€ 383,98*
€ 456,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG