|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0855799 Herst.-Nr.: 00311996 EAN/GTIN: 4010105311990 |
| |
|
|  |  |
 | Peha Raumtemperaturfühler rws mit Solar-Energiesp. D 450.02 FU-RTR MS Bussystem Funkbus, Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Montageart Aufputz, Mit Vor-Ort Bedienung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Manuelle Sollwertverstellung, Parallel-Betrieb möglich, Schutzart (IP) IP20, Easyfit-Universal-Raumtemperaturfühler mit Solar-Energiespeicher für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm, mit Umschalter für 2 Temperaturbereiche (Tag/Nacht) zur Temperaturerfassung und lokalen Sollwertverstellung bei Einzelraumregelungen, mit integriertem Temperatursensor und Drehknopf für Sollwertverstellung, der Raumtemperaturfühler sendet die Messwerte batterielos an den Empfänger Artikel-Nr. D 451 FU-E RTR o.T. Technische Daten: Temperaturerfassung: Bereich 0 ºC?+40 ºC Auflösung 0,15 K Abs. Genauigkeit typ.+/-0,4K Sollwerterfassung: Bereich 0?270º Drehwinkel Auflösung 1,1º Energiegenerator: Solarzelle, interner Goldcap, wartungsfrei Schutzart: IP 20 gemäß EN 60529 Umgebungstemperatur: -25?65 ºC Transport: -25?65 ºC/max. 70 %rF, nicht kondensiert Mindestbeleuchtungsstärke: 200 Lux (min. 3-4 Std. täglich) Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | true | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Montageart: | Aufputz | Mit Vor-Ort Bedienung: | true | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | false | Mit LED-Anzeige: | false | Mit Display: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Externe Fühler: | false | Manuelle Sollwertverstellung: | true | Präsenztaster: | false | Parallel-Betrieb möglich: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Busankopplung inklusive: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EnOcean, Funk, Funk Easyclick, Funksender, Raumtemperaturregler, Sender, Solarzelle, Temperatur, Thermostat, Wandsender |
|  |  |
| |