Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Peha Raumtemperaturfühler rws mit Solar-Energiesp. D 20.450.02 FU-RTRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0855730
Hersteller:
     PEHA Elektro
Herst.-Nr.:
     00313996
EAN/GTIN:
     4010105313994
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Raumtemperaturfühler
Peha Raumtemperaturfühler rws mit Solar-Energiesp. D 20.450.02 FU-RTRMS Bussystem Funkbus, Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Montageart Aufputz, Mit Vor-Ort Bedienung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Manuelle Sollwertverstellung, Parallel-Betrieb möglich, Schutzart (IP) IP20, Easyclick-Raumtemperaturfühler mit Solar-Energiespeicher mit Umschalter für 2 Temperaturbereiche (Tag/Nacht) zur Temperaturerfassung und lokalen Sollwertverstellung bei Einzelraumregelungen, mit integriertem Temperatursensor und Drehknopf für Sollwertverstellung, der Raumtemperaturfühler sendet die Messwerte batterielos an den Empfänger Artikel-Nr. D 451 FU-E RTR o.T. Technische Daten: Temperaturerfassung: Bereich 0 ºC?+40 ºC Auflösung 0,15 K Abs. Genauigkeit typ.+/-0,4 K Sollwerterfassung: Bereich 0?270º Drehwinkel Auflösung 1,1º Energiegenerator: Solarzelle, interner Goldcap, wartungsfrei Schutzart: IP 20 gemäß EN 60529 Umgebungstemperatur: -25?65 ºC Transport: -25?65 ºC/max. 70 %rF, nicht kondensiert Mindestbeleuchtungsstärke: 200 Lux (min. 3?4 Std. täglich)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Aufputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
true
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Display:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Externe Fühler:
false
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Präsenztaster:
false
Parallel-Betrieb möglich:
true
Schutzart (IP):
IP20
Busankopplung inklusive:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: AURA, EnOcean, Funk, Funksender, Raumtemperaturregler, Sender, Solarzelle, Temperatur, Thermostat, Wandsender
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 159,96*
€ 177,32*
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 177,89*
€ 5,90*
ab € 198,82*
€ 217,11*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG