Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Peha Steckdose Schweiz SEV EB,erh.Berührs., alu D 6771.70 CH SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0853324
Hersteller:
     PEHA Elektro
Herst.-Nr.:
     00621511
EAN/GTIN:
     4010105621518
Suchbegriffe:
Peha Compacta
Steckdose Schweiz
Peha Steckdose Schweiz SEV EB,erh.Berührs., alu D 6771.70 CH SI Ausführung sonstige, Anzahl der Einheiten 1, Abdeckung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Farbe Aluminium, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart sonstige, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Export-Steckdose nach Schweizer Norm (SEV) 10/16 A 250 V, Typ 13, mit 31 mm Einbautiefe, mit Abdeckung. Nur für Isolierdose Artikel-Nr. 701 Do DZ bzw. 702 Do.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Abdeckung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
Aluminium
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abschaltbar:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16
Nennspannung:
250
Frequenz:
50 ; 60
Bemessungsfehlerstrom:
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für erschwerte Bedingungen:
;false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: COMPACTA, Kinderschutz, Sicherheit, Steckdose
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
€ 9,41*
1
€ 13,95*
ab € 8,52*
€ 10,13*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 12,13*
1
€ 9,90*
ab € 11,03*
€ 12,96*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG