Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Peha Steckdose Schweiz SEV EB,Klappd.,reinweiß D 6771.02 K CH SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0853303
Hersteller:
     PEHA Elektro
Herst.-Nr.:
     00601911
EAN/GTIN:
     4010105601916
Suchbegriffe:
Peha Compacta
Steckdose Schweiz
Steckdoseneinsatz
Unterputz-Steckdose
Peha Steckdose Schweiz SEV EB,Klappd.,reinweiß D 6771.02 K CH SI Ausführung sonstige, Anzahl der Einheiten 1, Abdeckung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart sonstige, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Export-Steckdose nach Schweizer Norm (SEV) 10/16 A 250 V, Typ 13, mit 31 mm Einbautiefe, mit Abdeckung, mit Klappdeckel. Nur für Isolierdose Artikel-Nr. 701 Do DZ bzw. 702 Do.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Abdeckung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abschaltbar:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
16
Nennspannung:
250
Frequenz:
50 ; 60
Bemessungsfehlerstrom:
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für erschwerte Bedingungen:
;false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, UP-Steckdose, unterputzsteckdose weiß, COMPACTA, Kinderschutz, Sicherheit, Steckdose
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
€ 8,55*
1
€ 13,95*
ab € 7,75*
€ 9,24*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 9,33*
€ 11,04*
1
€ 9,90*
ab € 11,79*
€ 13,86*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG