Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elso Elektro.-Rollladenschalter 175140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0851146
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     175140
EAN/GTIN:
     4013984155136
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Serienschalter
Elso Elektro.-Rollladenschalter 175140 Zusammenstellung Basiselement, Geeignet für Regensensor, Nebenstelleneingang, Mit Memory-Funktion, Montageart Unterputz, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Max. Schaltleistung 750W, Gangreserve 1h, Nennspannung 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Elektronischer Rollladenschalter programmierbarer Steuereinsatz für Rollladen/Markise Nennspannung: 230 V, +6/-10%, 50 Hz Leistung: max. 750 VA, je ein automatischer Auf- und Abbefehl im 24h Rhythmus speicherbar (Speicherung deaktivierbar), automatischer Auf-/Abbefehl abschaltbar, Gangreserve ca. 1 h, Impulsdauer 180 s externer Eingang 230 V für Vernetzung (Zentral- und Gruppensteuerung), Nebenstellenbetrieb oder Sensoranschluss (nur einphasiger Betrieb zulässig, nicht potentialfrei)
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr:
false
Mit Helligkeitssensoranschluss:
false
Geeignet für Windsensor:
false
Geeignet für Regensensor:
true
Mit Glasbruchmelderanschluss:
false
Mit Astro-Programm:
false
Nebenstelleneingang:
true
Mit Memory-Funktion:
true
Zufallsgenerator:
false
Aussperrsicherung:
false
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
750
Gangreserve:
1
Nennspannung:
230
Frequenz:
50
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, elso jalousieschalter, Jalousiesteuerung, Rollladenschalter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 44,00*
€ 51,06*
€ 5,95*
ab € 45,47*
€ 52,77*
6 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 44,49*
€ 55,74*
€ 5,90*
ab € 56,93*
€ 65,99*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 65,33*
€ 72,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Elso
177120
ab € 96,53*
Ähnlich
Rahmen 3-fach 264304
Elso
264304
ab € 3,01*
Ähnlich
Schuko-Steckdose 3-Fach 445809
Elso
445809
ab € 18,84*
Ähnlich
Serienschalter 10A 111500
Elso
111500
ab € 4,96*
Ähnlich
Serienschalter 10A 441509
Elso
441509
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG