Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beschriftungsleiste 60 NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Beschriftungsleiste 60 NA
Artikel-Nr.:  527-0833130
Hersteller:  Albrecht Jung
Herst.-Nr.:  60NA
EAN:  4011377302808

Produktdetails:

  • Beschriftungsleiste 60 NA Ausführung einteilige Wippe
  • Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
  • Verwendung Schalter/Taster
  • Befestigungsart Klemmbefestigung
  • Werkstoff Kunststoff
  • Werkstoffgüte Duroplast
  • Halogenfrei
  • Oberfläche sonstige
  • Ausführung Oberfläche glänzend
  • Farbe cremeweiß/elektroweiß
  • RAL-Nummer (ähnlich) 1013
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Schutzart (IP) IP20
  • Farbvariante weiß
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Installationsschalterprogramm > Abdeckung für Schalter Taster Dimmer
Weitere Suchbegriffe: Taster, Taster Wippe, Wippe, Abdeckung, Bedienelement, Bedienteil
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,50*
€ 1,57*
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 1,67*
AFB-Elektro
16 Tage
1
€ 5,84*
€ 1,77*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Albrecht Jung
60NAWW
€ 1,77*
€ 2,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG