Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCGL-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:  527-0828664
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  2011-0-3859
EAN:  4011395095058

Produktdetails:

  • Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCGL-214 Ausführung SCHUKO
  • Anzahl der Einheiten 1
  • Abdeckung Zentralplatte
  • Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
  • Anschlussart Steckklemme
  • Farbe cremeweiß/elektroweiß
  • RAL-Nummer (ähnlich) 9010
  • Mit Beleuchtung
  • Sonderstromversorgung sonstige
  • Montageart Unterputz
  • Befestigungsart Befestigung mit Kralle und Schraube
  • Werkstoff Kunststoff
  • Werkstoffgüte Thermoplast
  • Halogenfrei
  • Oberfläche unbehandelt
  • Ausführung Oberfläche glänzend
  • Nennstrom 16A
  • Nennspannung 250V
  • Frequenz 50Hz
  • Schutzart (IP) IP20
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Installationsschalterprogramm > Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz, Steckvorrichtung
Angebote (3)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
10 Tage
€ 5,84*
€ 8,05*
5 Tage
€ 5,50*
€ 8,21*
14 Tage
€ 6,50*
€ 14,22*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Busch-Jäger
201103770
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Busch-Jäger
201102597
€ 8,79*
€ 10,46
Ähnlich
Busch-Jäger
201102605
€ 8,27*
€ 9,84
Ähnlich
Busch-Jäger
201103860
€ 19,59*
€ 23,31
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3863
€ 18,99*
€ 22,60
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3861
€ 18,44*
€ 21,94
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3864
€ 18,99*
€ 22,60
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3858
€ 14,22*
€ 16,92
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3859
€ 14,22*
€ 16,92
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3865
€ 19,48*
€ 23,18
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-1318
€ 2,50*
€ 2,98
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-1888
€ 2,50*
€ 2,98
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-3686
€ 2,90*
€ 3,45
Ähnlich
Busch-Jäger
2011-0-2696
€ 4,93*
€ 5,87
Ähnlich
Busch-Jäger
2013-0-4375
€ 3,62*
€ 4,31
Ähnlich
Busch-Jäger
2013-0-5240
€ 4,03*
€ 4,80
Ähnlich
Busch-Jäger
2013-0-4474
€ 5,66*
€ 6,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG