Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elso Ausschalter lg/dg AP44 441209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-0819341
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     441209
EAN/GTIN:
     4013984108194
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Serienschalter
Wechselschalter
Elso Ausschalter lg/dg AP44 441209 Schaltungsart Schalter 2-polig, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Bedienelement, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe grau, Beleuchtung ohne Beleuchtung, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Steckklemme, Farbvariante lichtbasaltgrau, Ausschalter 2-polig, 10 A 250 V~, Farbe: licht-/basaltgrau, für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm .
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Bedienelement
Tastschalter:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250
Bemessungsstrom:
10
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: AQUA-TOP, Installationsschalter, Schalter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 7,69*
1
€ 13,95*
ab € 7,56*
€ 9,02*
1
€ 9,90*
ab € 8,46*
€ 10,06*
Lager 527
10
€ 5,95*
€ 11,15*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG