Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schuko-Steckdose gr 017530


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Schuko-Steckdose gr 017530
Artikel-Nr.:  527-0816016
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  017530
EAN:  4010337175308

Produktdetails:

  • Schuko-Steckdose gr 017530 Ausführung SCHUKO
  • Anzahl der Einheiten 1
  • Abdeckung Komplettgehäuse
  • Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
  • Anschlussart Steckklemme
  • Klappdeckel
  • Farbe grau
  • Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
  • Montageart Aufputz
  • Befestigungsart Befestigung mit Schraube
  • Werkstoff sonstige
  • Werkstoffgüte sonstige
  • Oberfläche sonstige
  • Ausführung Oberfläche nicht zutreffend
  • Nennstrom 16A
  • Nennspannung 250V
  • Schutzart (IP) IP44
  • Farbvariante grau
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Installationsschalterprogramm > Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdosen, Steckvorrichtung, Wassergeschützt Aufputz System
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,50*
€ 8,08*
AFB-Elektro
7 Tage
1
€ 5,84*
€ 8,23*
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 9,95*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gira Giersiepen
045502
€ 5,20*
€ 6,19
Ähnlich
Gira Giersiepen
2750119
€ 8,80*
€ 10,47
Ähnlich
Berker
47508903
€ 81,20*
€ 96,63
Ähnlich
Gira Giersiepen
018242
€ 11,62*
€ 13,83
Ähnlich
Gira Giersiepen
018742
€ 6,90*
€ 8,21
Ähnlich
Gira Giersiepen
018842
€ 5,48*
€ 6,52
Ähnlich
Gira Giersiepen
044030
€ 5,28*
€ 6,28
Ähnlich
Gira Giersiepen
044031
€ 26,87*
€ 31,98
Ähnlich
Gira Giersiepen
044730
€ 24,33*
€ 28,95
Ähnlich
Gira Giersiepen
078530
€ 22,14*
€ 26,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG