Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0804154 Herst.-Nr.: 2013-0-5240 EAN: 4011395919101 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCKS-22G Ausführung SCHUKO
- Anzahl der Einheiten 1
- Abdeckung Zentralplatte
- Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
- Anschlussart Steckklemme
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe cremeweiß/elektroweiß
- RAL-Nummer (ähnlich) 1013
- Sonderstromversorgung sonstige
- Montageart Unterputz
- Befestigungsart Befestigung mit Kralle und Schraube
- Werkstoff Kunststoff
- Werkstoffgüte Thermoplast
- Halogenfrei
- Oberfläche unbehandelt
- Ausführung Oberfläche glänzend
- Nennstrom 16A
- Nennspannung 250V
- Frequenz 50Hz
- Schutzart (IP) IP20
- Farbvariante elfenbein/weiß
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz, Steckvorrichtung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFB-Elektro | |  |  | 1 |  |  | € 5,84* | € 3,74* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 5,50* |
€ 3,95* |  |  |  | | 12 Tage |  |  | 10 |  |  |
€ 9,40* |
€ 4,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 85,40* | € 101,63 | Ähnlich | | | | € 77,10* | € 91,75 | Ähnlich | | | | € 7,71* | € 9,17 | Ähnlich | | | | € 85,40* | € 101,63 | Ähnlich | | | | € 54,60* | € 64,97 | Ähnlich | | | | € 2,32* | € 2,76 | Ähnlich | | | | € 2,32* | € 2,76 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 4,61* | € 5,49 | Ähnlich | | | | € 4,56* | € 5,43 | Ähnlich | | | | € 4,56* | € 5,43 | Ähnlich |  | | | € 7,47* | € 8,89 | Ähnlich | | | | € 3,36* | € 4,00 | Ähnlich | | | | € 5,25* | € 6,25 |
|  |  |
|
 |
|
|