Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-0801076 Herst.-Nr.: 2011-0-1888 EAN: 4011395199404 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Steckdosen-Einsatz ws 20 EUC-214 Ausführung SCHUKO
- Anzahl der Einheiten 1
- Abdeckung Zentralplatte
- Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
- Anschlussart Steckklemme
- Farbe weiß
- RAL-Nummer (ähnlich) 9010
- Überspannungsschutz
- Sonderstromversorgung sonstige
- Montageart Unterputz
- Befestigungsart Befestigung mit Kralle und Schraube
- Werkstoff Kunststoff
- Werkstoffgüte Thermoplast
- Halogenfrei
- Oberfläche unbehandelt
- Ausführung Oberfläche glänzend
- Nennstrom 16A
- Nennspannung 250V
- Frequenz 50Hz
- Schutzart (IP) IP20
- Farbvariante alpinweiß
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz, Steckdoseneinsatz, Steckvorrichtung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AFB-Elektro | |  |  | 1 |  |  | € 5,84* | € 2,50* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 5,50* |
€ 2,55* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 10 |  |  |
€ 9,40* |
€ 2,93* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,50* |
€ 4,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 9,82* | € 11,69 | Ähnlich |  | | | € 9,82* | € 11,69 | Ähnlich | | | | € 8,67* | € 10,32 | Ähnlich | | | | € 7,98* | € 9,50 | Ähnlich | | | | € 6,17* | € 7,34 | Ähnlich |  | | | € 8,67* | € 10,32 | Ähnlich | | | | € 62,60* | € 74,49 | Ähnlich | | | | € 2,50* | € 2,98 | Ähnlich | | | | € 2,90* | € 3,45 | Ähnlich | | | | € 4,93* | € 5,87 | Ähnlich | | | | € 4,76* | € 5,66 | Ähnlich | | | | € 4,74* | € 5,64 | Ähnlich |  | | | € 8,05* | € 9,58 | Ähnlich | | | | € 3,62* | € 4,31 | Ähnlich | | | | € 4,03* | € 4,80 | Ähnlich | | | | € 5,66* | € 6,74 |
|  |  |
|
 |
|
|