Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alpha XL-Grundgerät DC24V AL2-14MR-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-0784556
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  164868
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • Alpha XL-Grundgerät DC24V AL2-14MR-D Anzahl der analogen Eingänge
  • integriert 0
  • Anzahl der analogen Ausgänge
  • integriert 0
  • Anzahl der digitalen Eingänge
  • integriert 8
  • Anzahl der digitalen Ausgänge
  • integriert 6
  • Versorgungsspannungsbereich 24 ... 24V
  • Versorgungsspannungsart DC
  • Erweiterbar
  • Ausführung kompakt
  • Speicherart
  • integriert EEPROM
  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232 2
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
  • Speichererweiterung möglich
  • Systemkomponente
  • Befestigungsart
  • Tragschienenmontage
  • Befestigungsart
  • Wandmontage
  • Breite 124,6mm
  • Höhe 90mm
  • Tiefe 52mm
... > Steuerung > Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) > SPS-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: SPS Logikmodul, Basiskomponente, CPU, Grundgerät, Kleinststeuerung, Logikmodul, SPS-Grundgerät, Steuerung, Zentralbaugruppe
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 142,72*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mitsubishi
164867
€ 142,72*
€ 169,84
Ähnlich
Mitsubishi
164869
€ 210,32*
€ 250,28
Ähnlich
Mitsubishi
164870
€ 210,32*
€ 250,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG