Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mentor Stellknopf 6622.1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     527-0781576
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     6622.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf mentor
Mentor Stellknopf 6622.1000 Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Farbe des Betätigungselements schwarz, Farbe der Leuchtmelderkalotte nicht zutreffend, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 28mm, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz,
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Beleuchtbar:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
nicht zutreffend
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
28
Schaltfunktion verrastend:
false
Tastend:
true
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehschalter knopf, Betätigungsvorsatz, Frontelement, Schalterkopf, Wahlschalter, Wahltaster
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,17*
€ 17,90*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,21*
€ 17,99*
Lager 527
pro Stück
€ 5,95*
€ 21,049*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 24,82*
€ 29,80*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,049*
€ 25,04831
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG