Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dold&Söhne Stillstandswächter 7-21000IPM BH5932.22/011AC/DC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0781088
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     0052781
EAN/GTIN:
     4030641527815
Suchbegriffe:
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Tachorelais
Dold&Söhne Stillstandswächter 7-21000IPM BH5932.22/011AC/DC24 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Funktion Stillstandsüberwachung, Betriebsfrequenz 0,1166 ... 350Hz, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Kategorie nach EN 954-1 3, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Breite 45mm, Höhe 85mm, Tiefe 121mm,
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktion Drehzahlüberwachung:
false
Funktion Stillstandsüberwachung:
true
Betriebsfrequenz:
0.1166 ; 350
Mit Rückführkreis:
false
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Kategorie nach EN 954-1:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
45
Höhe:
85
Tiefe:
121

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachungsgerät, Sicherheitsrelais, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 222,48*
€ 241,43*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 228,05*
€ 247,31*
€ 6,95*
ab € 236,72*
€ 256,45*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG