Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector Netzdrossel für Frequenzum richter, 3-Ph. UN1(V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0775097
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EU39517UA000A
EAN/GTIN:
     4001869944746
Suchbegriffe:
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
kommutierungsdrossel siemens
Siemens Indus.Sector Netzdrossel für Frequenzum richter, 3-Ph. UN1(V 4EU3951-7UA00-0A Geeignet als Entstördrossel, Geeignet als Netzdrossel, Geeignet als Kommutierungsdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 500V, Bemessungsstrom bei AC 639 ... 639A, Bemessungsinduktivität 0,051mH, Schutzart (IP) IP00, Relative Kurzschlussspannung uk 4%, Resonanzfrequenz 4Hz, Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 500, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 710/50, I LN (A): 639, UK (%): 4, LN (MH): 0,0518, tA/ISO-Kl.: 40/H, IP00, Anschluss: Flachanschluss, EN61558-2-20 >Drossel<
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
true
Geeignet als Netzdrossel:
true
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
true
Geeignet als Glättungsdrossel:
false
Geeignet als Ausgangsdrossel:
false
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500
Bemessungsstrom bei AC:
639
Bemessungsinduktivität:
0.051
Schutzart (IP):
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk:
4
Resonanzfrequenz:
4

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
60 Tage
k.A.
€ 1,00*
€ 2.679,01*
€ 6,95*
€ 3.091,94*
Lager 527
€ 5,95*
€ 3.609,39*
Frei Haus
€ 4.125,20*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.609,39*
€ 4.295,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG