Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector Netzdrossel für Frequenzum richter, 3-Ph. UN1(V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-0774882
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EU25526UA000AA0
EAN/GTIN:
     4001869936802
Suchbegriffe:
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
kommutierungsdrossel siemens
Siemens Indus.Sector Netzdrossel für Frequenzum richter, 3-Ph. UN1(V 4EU2552-6UA00-0AA0 Geeignet als Netzdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 500, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 200/50, I LN (A): 180, UK (%): 2, LN (MH): 0,0919, tA/ISO-Kl.: 40/H, IP00, Anschluss: Flachanschluss, EN61558-2-20 >Drossel<
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
false
Geeignet als Netzdrossel:
true
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
false
Geeignet als Glättungsdrossel:
false
Geeignet als Ausgangsdrossel:
false
Polzahl, Primärseite:
3

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Niederspannungs-Schalttechnik, Speicherdrossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 604,82*
€ 630,33*
Lager 527
€ 5,95*
€ 867,24*
Frei Haus
€ 962,36*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,24*
€ 1.032,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG